ParkerTAIYO
ルブリケータ
空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。
レギュレーターの後にセットします。
全長(mm)
123
全幅(mm)
40
使用圧力(MPa)
1
貯油量(cm
3
)
20
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
油滴下最少流量(L/min[ANR])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79692614
SAL3-06
521-4055
Rc1/8
35
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79692630
SAL3-08
521-4054
Rc1/4
50
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください