プロトティップ
マシンタップ
非鉄金属材加工用タップです。
用途
被削材:非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
802-8771
材質
HSS-E
全長(mm)
90
呼び寸法
EGUNF1/4
下穴径(Φmm)
6.6
山数
28
ねじ長さ(mm)
12
精度
3B
シャンク径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79694328
N235069-EGUNF1/4
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください