ディスクペーパーテクノディスクHYBRID セラミック(重研削用)

ディスクペーパーテクノディスクHYBRID セラミック(重研削用) - AC[研磨材]

ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。

用途鉄、ステンレス、アルミ等の一般研削研磨、下地研磨に。材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400外径(mm)180羽根の長さ(mm)20穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
羽根枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79699815HB18022-CE-40207-091340(#)68
21,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
79699824HB18022-CE-60207-091460(#)72
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
79699840HB18022-CE-80207-091580(#)72
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする