ディスクペーパーテクノディスクHYBRID ジルコニア(ステンレス・難削材用)

ディスクペーパーテクノディスクHYBRID ジルコニア(ステンレス・難削材用) - AC[研磨材]

ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。

用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨に。穴径(mm)22材質ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400外径(mm)180羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
羽根枚数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79699849HB18022-Z-401802240(#)840068207-0916
13,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
79699858HB18022-Z-601802260(#)840072207-0917
13,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
79699867HB18022-Z-801802280(#)840072207-0918
13,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする