ディスクペーパーテクノディスクHYBRID アランダム(一般金属用)

ディスクペーパーテクノディスクHYBRID アランダム(一般金属用) - AC[研磨材]

ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。

用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨に。穴径(mm)22材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400外径(mm)180羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
羽根枚数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79699779HB18022-A-601802260(#)840090207-0909
13,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
79699788HB18022-A-801802280(#)8400100207-0910
13,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
79699797HB18022-A-10018022100(#)8400110207-0911
13,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
79699806HB18022-A-12018022120(#)8400110207-0912
13,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする