AC[研磨材]
ディスクペーパーコンクリートサンダー
コンクリートをきれいに削れます。
用途
コンクリート、大理石、面取り、バリ取りに。
材質
シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
25
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79699876
CS10015-24
207-0924
24(#)
45
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79699885
CS10015-60
207-0925
60(#)
60
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください