LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチ MC-FS
ワンタッチで取り付けできます。
用途
各種産業機器用。
材質
ABS樹脂
全長(mm)
24.2
タイプ
受座なし
種類
標準タイプ
適合板厚(mm)
0.5
吸着力(N)
12.7
引張強度(N)
12.7
付加機能
ワンタッチ取付
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79692736
MC-FS3W
132-7689
ホワイト
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79692745
MC-FS3B
132-4498
ブラック
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください