LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチ MC-FB
板金の取付面からの出っ張り量を少なくできます。
用途
各種産業機器用。
トラスコ品番
132-4068
材質
ABS樹脂
幅(mm)
10.5
全長(mm)
64
色
ホワイト
高さ(mm)
14
適合板厚(mm)
0.5~2.0
吸着力(N)
54.9
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79692727
MC-FB10
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください