ログピック付き防災用手斧

ログピック付き防災用手斧 - ワグナムログピック付き防災用手斧 - ワグナム

緊急時に木製のドアを破壊したり、瓦礫をかき分けるなど多機能に使いやすい設計です。
米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの防災用斧です。
ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。
ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。

用途防災救助用に。材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材内容量1丁
注意
※ハンドル交換にはクサビセットが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79688150273.3H100W001562-7248510115250
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
79688159173.3H270W001562-7246910125300
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする