曜日別特売

ステンレスシャックル

ステンレスシャックル - ニッサチェインステンレスシャックル - ニッサチェイン

水回りに最適なステンレス製です。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79693707B-1701128-0280SYJ401684
742
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
79693716B-1703125-9730SYJ6024126
896
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする