AC[研磨材]
ディスクペーパーテクノディスクA・REVO
品質上の信頼性を維持し、その上大幅なコスト削減を達成しました。
用途
バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、ステンレス・鉄の研削研磨。
材質
アルミナ砥材
羽根枚数
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
ねじ径
M10
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79699727
TDRV100M10A-100
100
100(#)
13600
380-8181
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79699736
TDRV100M10A-120
100
120(#)
13600
380-8190
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79699745
TDRV100M10A-40
100
40(#)
13600
380-8203
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79699754
TDRV100M10A-60
100
60(#)
13600
380-8211
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79699770
TDRV100M10A-80
100
80(#)
13600
380-8220
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください