スーパーダイヤコンビネーションマイルドディスク

スーパーダイヤコンビネーションマイルドディスク - AC[研磨材]

ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。
ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。
自生作用にも優れています。
石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。

用途
御影石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
トラスコ品番806-3618材質ダイヤモンド、シリコンカーバイト粒度100(#)厚さ(mm)13.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79698537SDCD-M10015-100
31,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする