ポリカ中空ボード2枚入り 簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明

ポリカ中空ボード2枚入り  簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明 - 光ポリカ中空ボード2枚入り  簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明 - 光ポリカ中空ボード2枚入り  簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明 - 光ポリカ中空ボード2枚入り  簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明 - 光

ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。
燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。
耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。
空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。
軽くて施工が容易です。

用途
簡易内窓用フレーム&レールセット用
(窓寸法幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用)
トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
適合小窓トラスコ品番195-0030材質ポリカーボネート長さ(mm)900幅(mm)450厚さ(mm)4透明適合サイズ窓寸法 幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用内容量1箱(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79719065KTP940W-1-2
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする