曜日別特売

ハイテクペースト焼き付き防止剤

ハイテクペースト焼き付き防止剤 - WEICONハイテクペースト焼き付き防止剤 - WEICON

腐食・焼き付き・摩耗を防止する高潤滑性セラミック微粒子配合の潤滑剤です。

用途腐食・焼き付き・摩耗の防止に。材質主成分:水酸化カルシウム使用温度範囲(℃)-40~1400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79704584ASW120452-4011120
12,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
79704600ASW450452-4013450
23,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする