曜日別特売

フランス取手

フランス取手 - NewHikari
(1件のレビュー)

落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。

用途各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。材質亜鉛ダイカスト仕上焼付塗装穴径(mm)Φ4内容量1個(1袋)
注意
※キリなどで下穴をあけてから手回しドライバーでねじ取付してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法H(mm)
付属品
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79703175SH-FT90K9019マットブラック鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本336-863319.5
320
269
296(税込)
当日出荷
79703184SH-FT120W12024マットホワイトねじ:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本336-864222
380
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79703184
2025-09-25
用途: ドアの取手
サービス業

白色の取手じたい、余り売ってる店が無いのでモノタロウで販売していて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする