tesa(テサ/テサテープ)
高耐久ラインテープ テサ60960
耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。
用途
店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に
停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に
フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に
避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に
材質
基材:PET/PPフィルム、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.175
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
4.5
引張強度(N/10mm)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
全7種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
トラ
白
緑
赤
青
黄
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79712074
60960-50-20Y
524-3951
黄
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
79712090
60960-50-20TR
524-3948
トラ
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
返品不可
79712099
60960-50-20RD
524-3950
赤
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
79712108
60960-50-20B
524-3944
青
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79712117
60960-50-20GN
524-3946
緑
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
79712126
60960-50-20OR
524-3945
オレンジ
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79712135
60960-50-20W
524-3943
白
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください