プラスチックダンボールミナダン養生シート

プラスチックダンボールミナダン養生シート - ミナプラスチックダンボールミナダン養生シート - ミナ

中空構造で遮音性・軽量・加工性・保温性・断熱性に優れています。
耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材などに適しています。
軽量かつ優れた加工性と安全性を実現しました。
抜群の耐圧性・耐久性・耐水性・断熱性に優れた画期的な新材料で、使い方はアイディア次第で、その用途は無限大です。
リサイクルが容易です。

用途
建築、引越、トラック内の養生に、コンパネの代わりに。
棚板や仕切材、スペーサー、また物品を床置きする際の保護シートなどの素材としても適しています。
印刷・加工が自由自在。滑らかな素材感を持つことから、ディスプレイ用素材などにもお勧めです。
トラスコ品番459-0651材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2.5ナチュラル長さ(m)1.82幅(m)0.91内容量1箱(20枚)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79719397MD25030YN
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする