曜日別特売

パワームーバーライト

パワームーバーライト - ニチコンパワームーバーライト - ニチコンパワームーバーライト - ニチコンパワームーバーライト - ニチコンパワームーバーライト - ニチコン

電気自動車(EV)の蓄電能力、プラグインハイブリッド 車(PHV)の発電・蓄電能力、燃料電池自動車(FCV)の発電能力を活用し、電気機器に電力供給を行う装置です。
非常時も安心の3.0kW(1.5kW×2口)出力です。
軽量&スタイリッシュなトランクケースタイプです。
持ち運びに便利な伸縮式ハンドル、キャスター付です。
シンプルで簡単な操作で給電を開始します。
視認性の高い高輝度LEDによるわかりやすい表示パネルです。

用途災害時のEVからの給電に。幅(mm)553高さ(mm)456奥行(mm)292最大出力(W)3000出力電圧(V)AC100入力電圧(V)150~450定格出力(W)3000定格出力電力(W)3000内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79711679VPS-3C1A-Y344-9148イエロー
480,000
449,800
494,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
79711688VPS-3C1A-B344-9150ブルー
480,000
459,800
505,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする