VPS-3C1A-B パワームーバーライト ニチコン 79711688

VPS-3C1A-B パワームーバーライト ニチコン 79711688
VPS-3C1A-B パワームーバーライト ニチコン 79711688
VPS-3C1A-B パワームーバーライト ニチコン 79711688
VPS-3C1A-B パワームーバーライト ニチコン 79711688

パワームーバーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
79711688
品番
VPS-3C1A-B
参考基準価格(税別)¥480,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
¥459,800

電気自動車(EV)の蓄電能力、プラグインハイブリッド 車(PHV)の発電・蓄電能力、燃料電池自動車(FCV)の発電能力を活用し、電気機器に電力供給を行う装置です。
非常時も安心の3.0kW(1.5kW×2口)出力です。
軽量&スタイリッシュなトランクケースタイプです。
持ち運びに便利な伸縮式ハンドル、キャスター付です。
シンプルで簡単な操作で給電を開始します。
視認性の高い高輝度LEDによるわかりやすい表示パネルです。

用途
災害時のEVからの給電に。
トラスコ品番
344-9150
色
ブルー
幅(mm)
553
高さ(mm)
456
奥行(mm)
292
最大出力(W)
3000
出力電圧(V)
AC100
入力電圧(V)
150~450
定格出力(W)
3000
定格出力電力(W)
3000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする