Dio
シートクリップ
(1件のレビュー)
ネットやシートを強力キャッチします。
ツマミをひねってロックできます。
用途
雨よけ/風よけ/日よけ等
トラスコ品番
514-7968
材質
ナイロン
長さ(mm)
140
幅(mm)
130
色
黒
長さ(m)
0.14
幅(m)
0.13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79727919
262583
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください