屋外専用バーナー エッセンシャル・トレイルストーブ

屋外専用バーナー エッセンシャル・トレイルストーブ - プリムス

エントリーユーザーからエキスパートまで、全てのユーザーにご使用いただけることを目指しプリムスが開発したシングルバーナーです。
新開発のバーナーテクノロジーを採用して全高を低くすることで重心を下げ、一般的なシングルバーナーよりも高い安定性を実現しました。
堅牢かつ可動部を最小限に抑え直感的に素早く使用できます。
キャンプや登山、ツーリングなど様々なシーンで幅広く活躍します。

付属品ナイロンスタッフバッグトラスコ品番563-9860材質バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:ステンレス幅(mm)95シルバー高さ(mm)71内容量1個
注意
※ガスカートリッジは付属していません。
※点火装置はついていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79710936P-TRS
6,300
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする