ベースキャンプがコンセプトのツーバーナーです。軽量とスリムを実現した唯一無二の北欧デザインです。ロースタイルキャンプ、デイキャンプにも便利に使用できます。最大火力3500kcal/hの出力を発揮するバーナーを2つ持ち、様々なサイズのクッカー、フライパンを使用できるので、シンプルな料理から本格的なメニューまで幅広く対応します。後片付けも簡単に行えます。付属のウッドボードはテーブルの鍋敷きやサービングボードとして使用できます。