ABC
プラントリペア キズパッチ50CC
専用カートリッジで簡単に施工できます。
施工後約6時間で硬化します。(23℃)
ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。
用途
エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。
工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。
セット内容
カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋
容量(mL)
42
容量(g)
50
硬化時間(時間)
6(23℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.05L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※専用カートリッジガン(品番DKNMX98Z)は別売です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79711426
DKN089CZ
533-4994
#1208グリーン系
¥
10,376
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
79711435
DKN429CZ
533-4997
#1420グレー系
¥
10,376
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
79711444
DKN119CZ
533-4995
#1111赤系
¥
10,376
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
79711460
DKN169CZ
533-4990
#1216グリーン系
¥
10,376
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
79711469
DKN259CZ
533-4988
#1205グリーン系
¥
10,376
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
79711478
DKN459CZ
533-4989
#1455グレー系
¥
10,376
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
79711487
DKN519CZ
533-4987
#1511ベージュ系
¥
10,376
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
79711496
DKN559CZ
533-4996
#1505ベージュ系
¥
10,376
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
79711505
DKN619CZ
533-4991
#1611ベージュ系
¥
10,376
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
79711514
DKN639CZ
533-4999
#1633ベージュ系
¥
10,376
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください