曜日別特売

直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S

直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S - IRIS

ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。

トラスコ品番529-1818質量(g)215消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V)定格電圧(V)100~242管径(Φmm)25.4口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7色温度(K)5000ランプ全光束(Lm)2000エネルギー消費効率(Lm/W)160演色指数(Ra)83給電方式片側内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79717139LDG32T-N/13/20/16SP/C
9,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする