フィルタ・レギュレータ W*000シリーズ

フィルタ・レギュレータ W*000シリーズ - CKD

エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しました。
空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。
使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。 目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。

トラスコ品番124-4185接続口径Rc1/2全長(mm)252全幅(mm)63使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85処理空気流量(m3/min)(ANR)2.43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79703367W3000-15-W
9,010
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする