ワルター
ミーリング加工用 八角形ポジチップ
用途
ミーリング加工用。
コーナー半径(mm)
0.8
チップ形状
八角形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
厚さ(mm)
刃長(mm)
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79720106
ODHT0605ZZN-G88
411-5430
F2010/M5004
5.56
6.58
N
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720115
ODHT0504ZZN-G88
411-6998
M5005
4.76
5.26
N
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌々日出荷
79720237
ODHW0605ZZN-A57
411-3945
F2010/M5004
5.56
6.58
K
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
翌々日出荷
79720246
ODMW050408-A57
411-5498
M5004
4.76
5.26
K
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720255
ODMW060508-A57
411-5499
F2010/M5004
5.56
6.58
K
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720368
ODMT0504ZZN-D57
412-6575
M5004
4.76
5.26
P・K
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
当日出荷
79720386
ODMT0605ZZN-D57
412-0223
F2010/M5004
5.56
6.58
P・K
オープン
¥
20,980
¥23,078
(税込)
当日出荷
79720395
ODHT0605ZZN-F57
411-8717
F2010/M5004
5.56
6.58
P・K
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720894
ODMT0605ZZN-D57
411-8649
F2010/M5004
5.56
6.58
P・K
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720910
ODMW060508T-A27
412-9719
F2010/M5004
5.56
6.58
P・K
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79720919
ODHW0605ZZN-A57
412-9808
F2010/M5004
5.56
6.58
P・K
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79722486
ODHT0504ZZN-F57
412-0599
M5004
4.76
5.26
P・K
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
9日以内出荷
79720377
ODHT0504ZZN-F57
412-8142
M5004
4.76
5.26
P・K
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください