曜日別特売

肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック

肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック - ワルター肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック - ワルター肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック - ワルター肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック - ワルター

高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性
高い安定性による優れたプロセス信頼性
さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応
汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化

用途
正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。
エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全20種類を絞り込む
刃数
全長(mm)
シャンク径(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
適合チップ
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79709274M5130-010-W10-02-05412-38472枚60AC T060210
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
79709290M5130-012-W12-03-05412-07143枚65AC T060212
オープン
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
79709299M5130-016-W16-03-05411-59813枚80AC T060216
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
79709308M5130-016-W16-04-05412-38434枚70AC T060216
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
79709317M5130-020-W20-04-05411-59164枚75AC T060220
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
79709326M5130-020-W20-05-05412-23475枚75AC T060220
オープン
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
79709335M5130-025-W25-05-05410-95055枚85AC T060225
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
79709344M5130-025-W25-07-05410-95687枚85AC T060225
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
79709475M5130-016-W16-02-09410-94882枚90BC 090316
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
79709484M5130-020-W20-03-09412-38273枚90BC 090320
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
79709500M5130-025-W25-04-09411-59124枚100BC 090325
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
79709509M5130-032-W32-05-09411-59625枚110BC 090332
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
79709615M5130-025-W25-03-12411-44193枚100BC T120425
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
79709624M5130-032-W32-03-12411-75823枚110BC T120432
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
79709640M5130-032-W32-04-12411-90994枚110BC T120432
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
79709649M5130-040-W32-06-12411-91876枚110BC T120432
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
79709807M5130-025-W25-02-15411-91472枚100BC 160525
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
79709816M5130-032-W32-03-15411-60163枚110BC 160532
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
79710157M5130-010-W16-02-05411-44452枚80ACGT/ACMT060216
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
79710166M5130-012-W16-03-05410-95843枚80ACGT/ACMT060216
オープン
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする