フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルターフェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルター

アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。
ハイポジブレーカー形状により低い所要動力
汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現
荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます

用途
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。
荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。
角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全25種類を絞り込む
刃数
全長(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
適合チップ
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79708748M4003-032-B16-04-4.5413-15424枚40SDHX09T3AZR-A88 /SD 09T3AZN16
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
79708757M4003-032-B16-05-4.5410-94035枚40SDHX09T3AZR-A88 /SD 09T3AZN16
オープン
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
79708766M4003-040-B16-04-4.5411-42234枚40SDHX09T3AZR-A88 /SD 09T3AZN16
オープン
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
79708775M4003-040-B16-04-6.5411-42954枚40SDHX1204AZR-A88/SD 1204AZN16
オープン
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
79708784M4003-040-B16-06-4.5411-58066枚40SDHX09T3AZR-A88 /SD 09T3AZN16
オープン
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
79708800M4003-050-B22-04-6.5413-00024枚40SDHX1204AZR-A88/SD 1204AZN22
オープン
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
79708809M4003-050-B22-05-6.5410-93795枚40SDHX1204AZR-A88/SD 1204AZN22
オープン
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
79708818M4003-050-B22-06-4.5411-42856枚40SDHX09T3AZR-A88 /SD 09T3AZN22
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
79708827M4003-050-B22-08-4.5413-31798枚40SDHX09T3AZR-A88 /SD 09T3AZN22
オープン
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79708836M4003-063-B22-05-6.5411-74595枚40SDHX1204AZR-A88/SD 1204AZN22
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
79708845M4003-063-B22-07-4.5412-84487枚40SDHX09T3AZR-A88 /SD 09T3AZN22
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
79708854M4003-063-B22-07-6.5411-42267枚40SDHX1204AZR-A88/SD 1204AZN22
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
79708870M4003-063-B22-10-4.5410-943010枚40SDHX09T3AZR-A88 /SD 09T3AZN22
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
79708879M4003-080-B27-06-6.5411-89666枚50SDHX1204AZR-A88/SD 1204AZN27
オープン
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
79708888M4003-080-B27-08-4.5410-94048枚50SDHX09T3AZR-A88 /SD 09T3AZN27
オープン
96,980
106,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
79708897M4003-080-B27-09-6.5411-42299枚50SDHX1204AZR-A88/SD 1204AZN27
オープン
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
79708906M4003-080-B27-12-4.5411-115512枚50SDHX09T3AZR-A88 /SD 09T3AZN27
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
79708915M4003-100-B32-07-6.5413-00017枚50SDHX1204AZR-A88/SD 1204AZN32
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
79708924M4003-100-B32-09-4.5411-74609枚50SDHX09T3AZR-A88 /SD 09T3AZN32
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
79708940M4003-100-B32-11-6.5411-431211枚50SDHX1204AZR-A88/SD 1204AZN32
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
79708949M4003-100-B32-14-4.5412-994314枚50SDHX09T3AZR-A88 /SD 09T3AZN32
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
79708958M4003-125-B40-08-6.5411-73928枚63SDHX1204AZR-A88/SD 1204AZN40
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
79708967M4003-125-B40-13-6.5411-586213枚63SDHX1204AZR-A88/SD 1204AZN40
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
79708976M4003-160-B40-09-6.5413-15999枚63SDHX1204AZR-A88/SD 1204AZN40
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
79708985M4003-160-B40-15-6.5412-843815枚63SDHX1204AZR-A88/SD 1204AZN40
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする