曜日別特売

ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック - ワルター

アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。
安定したデザインによる最高のプロセス信頼性
分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ
工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化
直径における刃数の増加

用途
肩削り加工および輪郭加工用。
自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
トラスコ品番117-2412材質スチール刃数5枚全長(mm)85適合チップLN U1306取付径(Φmm)32刃径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79707524F5138.B32.080.Z05.56
オープン
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする