ワルター
ポーキュパインカッターボディ
フロントピースも含めて内部クーラント供給を可能にし、高いプロセス信頼性を実現
4または2コーナー使いによる高い経済性
ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減
環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途
肩削り加工/溝削り加工用。
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。
適合チップ
SD 120408
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
接続
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79709080
M4258-050-C6-02-50-B
410-9512
2枚
C6
50
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
79709098
M4258-063-C8-02-60-B
411-7536
2枚
C8
63
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
79709116
M4258-080-C8-03-80-B
411-5986
3枚
C8
80
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください