曜日別特売

ハンディタッチ継手 エルボ

ハンディタッチ継手 エルボ - 潤工社

ポリウレタンチューブ専用の継手です。
タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
小型で軽量ですので配管スペースを取りません。
ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。

用途
ポリウレタンチューブ接続用
一般空気圧配管用
水圧配管用
付属品付属品としてスリーブが付いています。材質黄銅(ニッケルメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)六角対辺(mm)10使用流体空気、水適合チューブ内径(Φmm)2.5適合チューブ外径D(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79703270BL-4X2.5-M5-BSN382-5853M5
259
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
79703279BL-4X2.5-PT1/8-BSN382-5855PT1/8
259
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする