曜日別特売

ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)

ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス) - 大和バルブボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス) - 大和バルブボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス) - 大和バルブボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス) - 大和バルブボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス) - 大和バルブボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス) - 大和バルブ
用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79704880VU3 8A81/4ステンレス(SCS13A)39
4,580
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
79704889VU3 10A103/8ステンレス(SCS13A)44
4,820
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
79704898VU3 15A151/2ステンレス(SCS13A)56.5
5,970
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
79704907VU3 20A203/4ステンレス(SCS13A)58.5
6,870
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
79704916VU3 25A251ステンレス(SCS13A)71
8,640
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79704925VU3 32A321 1/4ステンレス(SCS13A)78
15,100
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
79704934VU3 40A401 1/2ステンレス(SCS13A)83
19,700
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
79704950VU3 50A502ステンレス(SCS13A)100
27,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705004VU 8A81/4本体材料:SCS14A39
5,670
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705020VU 10A103/8本体材料:SCS14A44
6,030
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705029VU 15A151/2本体材料:SCS14A56.5
7,470
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705038VU 20A203/4本体材料:SCS14A58.5
8,630
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705047VU 25A251本体材料:SCS14A71
10,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705056VU 32A321 1/4本体材料:SCS14A78
18,700
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705065VU 40A401 1/2本体材料:SCS14A83
24,800
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
79705074VU 50A502本体材料:SCS14A100
33,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする