ボックス型コンテナ ポリテナー クリアー

ボックス型コンテナ ポリテナー クリアー - 矢崎化工ボックス型コンテナ ポリテナー クリアー - 矢崎化工

工業用コンテナーです。
丈夫で保管・整理・運搬に便利です。

用途PT-14、21との積重ねが出来ます。トラスコ品番195-3649材質ポリプロピレンクリア-容量(L)28外寸法・高さ(mm)225外寸法・奥行(mm)360スタッキング適合フタPT-28L ST C11(別売)フタの有無別売外寸法・間口(mm)480有効内寸法・間口(mm)410有効内寸法・奥行(mm)310有効内寸法・高さ(mm)205内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79704390PT-28 ST C11
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする