フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付)

フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付) - 3M(スリーエム)フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付) - 3M(スリーエム)フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付) - 3M(スリーエム)フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付) - 3M(スリーエム)フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付) - 3M(スリーエム)

充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです。

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。質量(kg)1.9グレーベルト幅(mm)44種類フルハーネス最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし内容量1本
注意
※労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797170081113837245-6909S
68,415
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
797170171113838245-6908M
68,415
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
797170261113839245-6910L
68,415
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする