電気マイクロメータ

電気マイクロメータ - マール社

コンパクト
単三電池も使用可能なコンパクト設計です。
高分解能カラー表示
分解能が高いので、デジタル値とアナログメータの表示がリアルに表示されメータ指針の針飛びが発生しません。
演算値:Max、Min、Max-Min
0.1μm読み
メータでピークを探し、デジタルで0.1μm読みができます。
OK/NG判定
公差を越えると、画面が緑色から赤色に変化するので、合格判定が容易です。
ゼロ点設定

トラスコ品番585-0116プローブ1(入力)分解能(μm)0.1インターフェースOpto RS232C、デジマチック、USB表示範囲アナログ表示 ±5000μm、±2000μm、±1000μm、±300μm、±100μm、±30μm、±10μm、±3μm最小目盛0.2μm(±3μmレンジ)測定方向+A、-A電源供給AC100V(50/60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797074545312012
197,560
196,800
216,480(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする