プロフェッショナル薪割り斧

プロフェッショナル薪割り斧 - ワグナム

薪割りに特化したヘッド部分は木材を押し広げる特殊形状をしており、ヘッドが薪に食い込んで挟まりにくくなっています。
米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。
ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。
ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。

用途薪割りなどの木材加工に。材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材刃長(mm)90内容量1丁
注意
※ハンドル交換にはクサビセットが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79703096230.5H125W001GSマーク適合品562-7256510160
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
79703105130.5H200W001GSマーク適合品【クサビ】501.0S003W001562-7261810195
オープン
7,298
8,028(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする