プロフェッショナル槌斧

プロフェッショナル槌斧 - ワグナム

木にクサビを打ち込む際に片面をハンマーとしても使用できます。
米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。
ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。
ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
ヘッド部分はDIN規格に適合した高品質な炭素鋼で鍛造されています。

適合DIN規格適合品【クサビ】501.0S002W001トラスコ品番562-7247材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材全長(mm)900規格GSマーク適合品刃長(mm)75刃幅(mm)215適合ハンドル450.4H090W001内容量1丁
注意
※ハンドル交換にはクサビセットが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79703114160.5H030W001
オープン
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする