ParkerTAIYO
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
5
内容量
1個
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
接続口径
全長(mm)
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79705160
SFR3-08-BD
ブラケット、D型圧力計
521-2488
Rc1/4
146
45
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
79705169
EFR3-08-BD
ブラケット、角型圧力計
521-2504
Rc1/4
220
62
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
79705178
EFR3-10-BD
ブラケット、角型圧力計
521-2503
Rc3/8
220
62
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
79705187
MFR3-10-BD
ブラケット、角型圧力計
521-2508
Rc3/8
251
72
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79705196
MFR3-15-BD
ブラケット、角型圧力計
521-2509
Rc1/2
251
72
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください