ルビ
マニュアルタイルカッター用替え刃 長寿命
21979、14988用の替え刃です。
ホルダー形状に特許取得済みです。
使用時に振動やブレが少なく綺麗に切断できます。
量質なタングステンカーバイト鋼を使用しており長寿命です。
用途
磁器製の床用タイルに最適。
セラミック、陶器製の床、壁用タイルに。
トラスコ品番
554-6217
適合本体
2595514988
材質
刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金
タイプ
タイル用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79733318
1906
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください