マニュアルタイルカッター用替え刃

マニュアルタイルカッター用替え刃 - ルビマニュアルタイルカッター用替え刃 - ルビマニュアルタイルカッター用替え刃 - ルビマニュアルタイルカッター用替え刃 - ルビマニュアルタイルカッター用替え刃 - ルビマニュアルタイルカッター用替え刃 - ルビマニュアルタイルカッター用替え刃 - ルビマニュアルタイルカッター用替え刃 - ルビ

ホルダー形状に特許取得済みです。
タングステンカーバイト鋼を使用しており切れ味長持ちです。

用途
セラミック、陶器製の床用タイルに最適。
デザインタイルに。
材質刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797332751945554-622825955セラミック・陶器用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
797332841958554-62212595514988タイル用
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
797333001946554-62192595514988セラミック・陶器用
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
797333091950554-622314988タイル用
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする