マニュアルタイルカッター PRACTIC PLUS-61

マニュアルタイルカッター PRACTIC PLUS-61 - ルビマニュアルタイルカッター PRACTIC PLUS-61 - ルビマニュアルタイルカッター PRACTIC PLUS-61 - ルビマニュアルタイルカッター PRACTIC PLUS-61 - ルビマニュアルタイルカッター PRACTIC PLUS-61 - ルビマニュアルタイルカッター PRACTIC PLUS-61 - ルビマニュアルタイルカッター PRACTIC PLUS-61 - ルビマニュアルタイルカッター PRACTIC PLUS-61 - ルビ

セラミック・陶器・磁器タイルを最大10mmの厚みまで切断できます。
ハンドルスライドレールが2本あり丈夫です。
刃の当たる箇所を確認しながら作業できます。
替え刃交換式でタイルに合わせて適切な刃を装着できます。
替え刃は特許取得済みで、刃の高さ調整が簡単に行えます。
本体は4.9Kgで現場に持ち運んで作業できます。
45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。
切断をサポートするスケール入りです。
刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。
切断面は綺麗な仕上がりです。

用途セラミック、陶器、磁器製タイルの切断に。付属品標準付属刃:01945(刃径6mm)トラスコ品番554-6216材質本体:スチール、刃:タングステンカーバイト鋼タイプセラミック・陶器用適合替刃01945、01945、01958、01946、01906内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7973344021979
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする