ルビ
マニュアルタイルカッター BASIC-50用替え刃
25955用の替え刃です。
タングステンカーバイト鋼を使用しております。
用途
セラミック、陶器製タイルの切断に。
トラスコ品番
554-6227
適合本体
25955
材質
刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金
タイプ
セラミック・陶器用
内容量
1個
注意
※替え刃の交換には六角(対辺:4mm)が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79733266
1960
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください