DAISHIN(大進)
除草具
用途
庭や畑の雑草の除去に
仕様
無段階伸縮式パイプで長さの調整が可能。長時間の作業に向いてる軽量アルミパイプ柄。ハンドル部にフック穴あり
材質
頭部:刃物鋼 柄部:アルミ
全長(mm)
【収納時】750【延長時】1,190
色
ブラック/グレー
刃幅(mm)
150mm
ヘッド形状
雑草を引っ掛けて削るギザ刃と掘って削る三角形状刃の2WAYタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79734079
DG-001R3
オープン
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください