米麦水分計 Grenza

米麦水分計 Grenza - ケツト科学研究所

自動粉砕部および測定部の統一機構
6種の試料を測定可能
粉砕部自動清掃機能
プリンタ接続可能

付属品試料皿、定量スプーン、清掃用ブラシ、電源コード POC00、電源プラグ変換アダプタ、取扱説明書寸法(mm)310×215×208質量(kg)5電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式電気抵抗式測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料、電磁ノイズの無い状態)表示方式カラー液晶 320×240(バックライト付LCD)測定範囲(%)玄米 :11.0~20.0、精米 :11.0~20.0、もみ :11.0~35.0、小麦 :10.0~40.0、大麦 :10.0~40.0、はだか麦 :10.0~20.0外部出力RS-232Cインターフェース、Bluetooth(オプション)測定対象玄米、精米、もみ、小麦、大麦、はだか麦表示内容水分(%)、測定回数、平均値、測定品目補正機能温度:サーミスタによる自動補正(自動穀温補正機能付)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79734045PB-R
278,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする