WIZ'A
ホー
用途
除草作業に
仕様
伸縮式/クリアカバー付き
材質
刃部:ステンレス パイプ部:アルミ ハンドル部:PP
全長(mm)
870~1390
色
シルバー/ブラック
呼び寸法(mm)
210
刃幅(mm)
210
柄長さ(mm)
730~1250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79734280
707766
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください