DAISHIN(大進)
鎌
仕様
柄に強力磁石内蔵
色
シルバー/ブラウン
グリップタイプ
フックが掛けられる穴付き
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
刃長(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79735165
DS-1624
刃:ステンレス 柄:アルミパイプ グリップ:TPR
80
630mm
オープン
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
翌々日出荷
79735174
DS-1621
刃:SK-5 柄:アルミパイプ グリップ:TPR
150
240mm
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
翌々日出荷
79735190
DS-1623
刃:S50C 柄:アルミパイプ グリップ:TPR
160
360mm
オープン
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください