WIZ'A
高枝鋸
用途
果樹や生木の剪定に
材質
刃部:SK-5相当 パイプ部:アルミ ハンドル部:エラストマー
色
ブラック/シルバー
刃長(mm)
300mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79735269
478168243
1550~2320
【関連商品】478168245(JAN4904781682454)WIZ'A伸縮式高枝鋸専用替刃/478168244(JAN4904781682447)WIZ'A伸縮式高枝鋸5段伸縮
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
翌々日出荷
79735278
478168244
1870~3000
【関連商品】478168245(JAN4904781682454)WIZ'A伸縮式高枝鋸専用替刃/478168243(JAN4904781682430)WIZ'A伸縮式高枝鋸3段伸縮
オープン
¥
3,988
¥
4,387
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください