曜日別特売

研磨パッドロール

研磨パッドロール - セーフラン安全用品研磨パッドロール - セーフラン安全用品研磨パッドロール - セーフラン安全用品研磨パッドロール - セーフラン安全用品研磨パッドロール - セーフラン安全用品
用途鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、ヘアライン仕上げ等。粒度#180適合材深緑入数1巻幅(mm)約100厚さ(mm)約15質量(g)約650長さ(m)5.3内容量1巻(5.3m)
注意
※ミシン目はついていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79735664J2656約1005.3約15
3,500
2,988
3,287(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする