曜日別特売

カンタッチアロー盤 テナント用 動力2回路

カンタッチアロー盤 テナント用 動力2回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用 動力2回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用 動力2回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用 動力2回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用 動力2回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用 動力2回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用 動力2回路 - Panasonic(パナソニック)カンタッチアロー盤 テナント用 動力2回路 - Panasonic(パナソニック)

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

種別カンタッチアロー盤露出形タイプテナント用 動力2回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))内容量1台
全13種類を絞り込む
回路数
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
回路数
主幹容量(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
仕様図・寸法図79746085BN524WTWH2450/50A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79746094BN624WTWH2460/60A
278,000
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79746864BN532WTWH3250(50A)
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79746880BN632WTWH3260(60A)
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79746889BN2016WTWH16225(200A)
309,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79748517BN512WTWH1250(50A)
220,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79748526BN612WTWH1260(60A)
220,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79749777BN1016WTWH16100(100A)
250,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79749899BN2024WTWH24225(200A)
346,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79751895BN1032WTWH32100(100A)
320,000
289,800
318,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79751965BN520WTWH2050(50A)
254,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79751974BN620WTWH2060(60A)
254,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
仕様図・寸法図79752139BN1024WTWH24100(100A)
290,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする