住友重機械工業
ペーパーフィルター 濾過紙
主に工作機械のクーラント液のろ過に使用するメーカー製ペーパーフィルターセパレ―タ(SP/FP/KP)シリーズ用のペーパーフィルターです。
内径(Φmm)
ロール芯:58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全108種類を絞り込む
種別
選択してください
1_#5010 500mm 50M巻-1
1_#5010 500mm 50M巻-2
1_#5010 500mm 50M巻-3
2_#5010 750mm 50M巻-1
2_#5010 750mm 50M巻-2
2_#5010 750mm 50M巻-3
3_#5010 900mm 50M巻-1
3_#5010 900mm 50M巻-2
3_#5010 900mm 50M巻-3
4_#5020 500mm 100M巻-1
4_#5020 500mm 100M巻-2
4_#5020 500mm 100M巻-3
5_#5020 750mm 100M巻-1
5_#5020 750mm 100M巻-2
5_#5020 750mm 100M巻-3
6_#5020 900mm 100M巻-1
6_#5020 900mm 100M巻-2
6_#5020 900mm 100M巻-3
7_#5025 500mm 100M巻-1
7_#5025 500mm 100M巻-2
7_#5025 500mm 100M巻-3
8_#5025 750mm 100M巻-1
8_#5025 750mm 100M巻-2
8_#5025 750mm 100M巻-3
9_#5025 900mm 100M巻-1
9_#5025 900mm 100M巻-2
9_#5025 900mm 100M巻-3
10_#5030 500mm 100M巻-1
10_#5030 500mm 100M巻-2
10_#5030 500mm 100M巻-3
11_#5030 750mm 100M巻-1
11_#5030 750mm 100M巻-2
11_#5030 750mm 100M巻-3
12_#5030 900mm 100M巻-1
12_#5030 900mm 100M巻-2
12_#5030 900mm 100M巻-3
13_#5040 500mm 100M巻-1
13_#5040 500mm 100M巻-2
13_#5040 500mm 100M巻-3
14_#5040 750mm 100M巻-1
14_#5040 750mm 100M巻-2
14_#5040 750mm 100M巻-3
15_#5040 900mm 100M巻-1
15_#5040 900mm 100M巻-2
15_#5040 900mm 100M巻-3
16_#5050 500mm 100M巻-1
16_#5050 500mm 100M巻-2
16_#5050 500mm 100M巻-3
17_#5050 750mm 100M巻-1
17_#5050 750mm 100M巻-2
17_#5050 750mm 100M巻-3
18_#5050 900mm 100M巻-1
18_#5050 900mm 100M巻-2
18_#5050 900mm 100M巻-3
19_#6010 500mm 100M巻-1
19_#6010 500mm 100M巻-2
19_#6010 500mm 100M巻-3
20_#6010 750mm 100M巻-1
20_#6010 750mm 100M巻-2
20_#6010 750mm 100M巻-3
21_#6010 900mm 100M巻-2
21_#6010 900mm 100M巻-3
22_#6015 500mm 100M巻-2
22_#6015 500mm 100M巻-3
23_#6015 750mm 100M巻-2
23_#6015 750mm 100M巻-3
24_#6015 900mm 100M巻-2
24_#6015 900mm 100M巻-3
25_#6020 500mm 100M巻-2
25_#6020 500mm 100M巻-3
26_#6020 750mm 100M巻-2
26_#6020 750mm 100M巻-3
27_#6020 900mm 100M巻-2
27_#6020 900mm 100M巻-3
28_#6030 500mm 100M巻-1
28_#6030 500mm 100M巻-2
28_#6030 500mm 100M巻-3
29_#6030 750mm 100M巻-1
29_#6030 750mm 100M巻-2
29_#6030 750mm 100M巻-3
30_#6030 900mm 100M巻-1
30_#6030 900mm 100M巻-2
30_#6030 900mm 100M巻-3
31_#6040 500mm 100M巻-1
31_#6040 500mm 100M巻-2
31_#6040 500mm 100M巻-3
32_#6040 750mm 100M巻-1
32_#6040 750mm 100M巻-2
32_#6040 750mm 100M巻-3
33_#6040 900mm 100M巻-1
33_#6040 900mm 100M巻-2
33_#6040 900mm 100M巻-3
34_#6050 500mm 100M巻-1
34_#6050 500mm 100M巻-2
34_#6050 500mm 100M巻-3
35_#6050 750mm 100M巻-1
35_#6050 750mm 100M巻-2
35_#6050 750mm 100M巻-3
36_#6050 900mm 100M巻-1
36_#6050 900mm 100M巻-2
36_#6050 900mm 100M巻-3
内容量
1セット(2個)
1セット(3個)
1個
108種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種別
幅(mm)
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79735978
#5010 500mm*50M巻
1セット(2個)
1_#5010 500mm 50M巻-2
550
5010
180
180
オープン
¥
44,800
¥
49,280
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79735987
#5010 750mm*50M巻
1セット(2個)
2_#5010 750mm 50M巻-2
800
5010
180
180
オープン
¥
61,800
¥
67,980
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79735996
#5010 900mm*50M巻
1セット(2個)
3_#5010 900mm 50M巻-2
950
5010
180
180
オープン
¥
78,900
¥
86,790
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736005
#5040 500mm*100M巻
1セット(2個)
13_#5040 500mm 100M巻-2
550
5040
160
160
オープン
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736014
#5040 750mm*100M巻
1セット(2個)
14_#5040 750mm 100M巻-2
800
5040
160
160
オープン
¥
47,900
¥
52,690
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736030
#5040 900mm*100M巻
1セット(2個)
15_#5040 900mm 100M巻-2
950
5040
160
160
オープン
¥
63,900
¥
70,290
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736039
#6030 500mm*100M巻
1セット(2個)
28_#6030 500mm 100M巻-2
550
6030
170
170
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736048
#6030 750mm*100M巻
1セット(2個)
29_#6030 750mm 100M巻-2
800
6030
170
170
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736057
#6030 900mm*100M巻
1セット(2個)
30_#6030 900mm 100M巻-2
950
6030
170
170
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736066
#6040 500mm*100M巻
1セット(2個)
31_#6040 500mm 100M巻-2
550
6040
160
160
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736075
#6040 750mm*100M巻
1セット(2個)
32_#6040 750mm 100M巻-2
800
6040
160
160
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736084
#6040 900mm*100M巻
1セット(2個)
33_#6040 900mm 100M巻-2
950
6040
160
160
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736100
#6050 500mm*100M巻
1セット(2個)
34_#6050 500mm 100M巻-2
550
6050
150
150
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736109
#6050 750mm*100M巻
1セット(2個)
35_#6050 750mm 100M巻-2
800
6050
150
150
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736118
#6050 900mm*100M巻
1セット(2個)
36_#6050 900mm 100M巻-2
950
6050
150
150
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736127
#5010 500mm*50M巻
1セット(3個)
1_#5010 500mm 50M巻-3
550
5010
180
180
オープン
¥
65,900
¥
72,490
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736136
#5010 750mm*50M巻
1セット(3個)
2_#5010 750mm 50M巻-3
800
5010
180
180
オープン
¥
90,900
¥
99,990
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736145
#5010 900mm*50M巻
1セット(3個)
3_#5010 900mm 50M巻-3
950
5010
180
180
オープン
¥
119,000
¥
130,900
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736154
#5040 500mm*100M巻
1セット(3個)
13_#5040 500mm 100M巻-3
550
5040
160
160
オープン
¥
54,900
¥
60,390
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736170
#5040 750mm*100M巻
1セット(3個)
14_#5040 750mm 100M巻-3
800
5040
160
160
オープン
¥
69,900
¥
76,890
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736179
#5040 900mm*100M巻
1セット(3個)
15_#5040 900mm 100M巻-3
950
5040
160
160
オープン
¥
92,800
¥
102,080
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736188
#6030 500mm*100M巻
1セット(3個)
28_#6030 500mm 100M巻-3
550
6030
170
170
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736197
#6030 750mm*100M巻
1セット(3個)
29_#6030 750mm 100M巻-3
800
6030
170
170
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736206
#6030 900mm*100M巻
1セット(3個)
30_#6030 900mm 100M巻-3
950
6030
170
170
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736215
#6040 500mm*100M巻
1セット(3個)
31_#6040 500mm 100M巻-3
550
6040
160
160
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736224
#6040 750mm*100M巻
1セット(3個)
32_#6040 750mm 100M巻-3
800
6040
160
160
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736240
#6040 900mm*100M巻
1セット(3個)
33_#6040 900mm 100M巻-3
950
6040
160
160
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736249
#6050 500mm*100M巻
1セット(3個)
34_#6050 500mm 100M巻-3
550
6050
150
150
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736258
#6050 750mm*100M巻
1セット(3個)
35_#6050 750mm 100M巻-3
800
6050
150
150
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736267
#6050 900mm*100M巻
1セット(3個)
36_#6050 900mm 100M巻-3
950
6050
150
150
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736276
#5010 500mm*50M巻
1個
1_#5010 500mm 50M巻-1
550
5010
180
180
オープン
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736285
#5010 750mm*50M巻
1個
2_#5010 750mm 50M巻-1
800
5010
180
180
オープン
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736294
#5010 900mm*50M巻
1個
3_#5010 900mm 50M巻-1
950
5010
180
180
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736310
#5040 500mm*100M巻
1個
13_#5040 500mm 100M巻-1
550
5040
160
160
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736319
#5040 750mm*100M巻
1個
14_#5040 750mm 100M巻-1
800
5040
160
160
オープン
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736328
#5040 900mm*100M巻
1個
15_#5040 900mm 100M巻-1
950
5040
160
160
オープン
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736337
#6030 500mm*100M巻
1個
28_#6030 500mm 100M巻-1
550
6030
170
170
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736346
#6030 750mm*100M巻
1個
29_#6030 750mm 100M巻-1
800
6030
170
170
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736355
#6030 900mm*100M巻
1個
30_#6030 900mm 100M巻-1
950
6030
170
170
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736364
#6040 500mm*100M巻
1個
31_#6040 500mm 100M巻-1
550
6040
160
160
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736380
#6040 750mm*100M巻
1個
32_#6040 750mm 100M巻-1
800
6040
160
160
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736389
#6040 900mm*100M巻
1個
33_#6040 900mm 100M巻-1
950
6040
160
160
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736398
#6050 500mm*100M巻
1個
34_#6050 500mm 100M巻-1
550
6050
150
150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736407
#6050 750mm*100M巻
1個
35_#6050 750mm 100M巻-1
800
6050
150
150
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736416
#6050 900mm*100M巻
1個
36_#6050 900mm 100M巻-1
950
6050
150
150
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736425
#5020 500mm*100M巻
1セット(2個)
4_#5020 500mm 100M巻-2
550
5020
230
230
オープン
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736434
#5020 750mm*100M巻
1セット(2個)
5_#5020 750mm 100M巻-2
800
5020
230
230
オープン
¥
89,900
¥
98,890
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736450
#5020 900mm*100M巻
1セット(2個)
6_#5020 900mm 100M巻-2
950
5020
230
230
オープン
¥
109,000
¥
119,900
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736459
#5025 500mm*100M巻
1セット(2個)
7_#5025 500mm 100M巻-2
550
5025
210
210
オープン
¥
54,900
¥
60,390
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79736468
#5025 750mm*100M巻
1セット(2個)
8_#5025 750mm 100M巻-2
800
5025
210
210
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ